Riferimenti
Optibelt:2012 4000ZA
Rubix:160000000482304
Produttore:20124000ZA
EAN:4014486252712




Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200; din en 1561 |
Dettagli del prodotto : 1515759-BUSSOLE 2012 4000ZA
Taper Bushings
Boccola conica Optibelt 2012 4000ZA in EN-GJL-200 (DIN EN 1561). Foro 40 mm, lunghezza 31,8 mm e coppia di serraggio 31 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200; din en 1561 |
| Regolazione della coppia | 31 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1,5748 '' |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Peso | 750 g |
| Foro | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione