Riferimenti
Mecaline:MA505065
Rubix:999180200040891
Produttore:857083
EAN:3660338123498

Documenti
Dettagli del prodotto : MA505065/857083/BUSSOLA 5050 F.65
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 5050 BORE 65
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 5050 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 18 mm |
| Regolazione della coppia | 272 N.m |
| Lunghezza bussola | 127 mm |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione