MA251765/883092/BUSSOLA 2517 F.65

Bussola di serraggio 2517

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA251765
Rubix:999200100130955
Produttore:883092
EAN:3660338365096
MA251765/883092/BUSSOLA 2517 F.65

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper2517
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA251765/883092/BUSSOLA 2517 F.65


Boccola Taper serie 2517 - Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
BOCCOLA CONICA 2517 FORO 65

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissioni di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper2517
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura18 mm
Regolazione della coppia50 N.m
Lunghezza bussola44,5 mm
Diametro di alesaggio65 mm
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione