890482-TAPER BUSH 1008 BORE 15 890482
Bussola di serraggio 1008
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:1008T-15MM
Rubix:999220105000217
EAN:3660338431678

Documenti
Dettagli del prodotto : 890482-TAPER BUSH 1008 BORE 15 890482
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
Boccola conica 1008 foro 15
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1008 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione