Riferimenti
Optibelt:2012-25
Rubix:160000000482298
Produttore:1591431
EAN:4014486252248


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl-200) |
Dettagli del prodotto : 1591431-BUSSOLE 2012-25
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 682 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl-200) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Peso | 750 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore