Riferimenti
Optibelt:4040-60
Rubix:160000000482407
Produttore:1667096
EAN:4014486253207


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 4040 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) – din en 1561 |
Dettagli del prodotto : 1667096-BUSSOLE 4040-60
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8773 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 4040 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) – din en 1561 |
| Larghezza della scanalatura | 18 mm |
| Regolazione della coppia | 170 N.m |
| Lunghezza bussola | 101,6 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 5/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
| Peso | 7680 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione