Riferimenti
Mecaline:MA404090
Rubix:999200100126399
Produttore:857065
EAN:3660338123337

Documenti
Dettagli del prodotto : MA404090/857065/BUSSOLA 4040 F.90
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 4040 BORE 90
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza: pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 4040 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 25 mm |
| Regolazione della coppia | 169 N.m |
| Lunghezza bussola | 101,6 mm |
| Diametro di alesaggio | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore