Riferimenti
Optibelt:2012 40
Rubix:999250115002501
Produttore:1515759


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA CONICA 2012-40
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 498 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 12 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 7/16 '' |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Peso | 750 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione