Riferimenti
Optibelt:1615-19
Rubix:160000000482279
Produttore:1724333
EAN:4014486251876

Dettagli del prodotto : 1724333-BUSSOLE 1615-19
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 536 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
| Peso | 600 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
