883101-BUSSOLA 4535 F.100
Bussola conica Mecaline con foro metrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MA4535100
Rubix:999200100130964
Produttore:883101
EAN:3660338365188

Documenti
Dettagli del prodotto : 883101-BUSSOLA 4535 F.100
Le boccole coniche Mecaline offrono un mezzo di fissaggio dell'albero ideale per la maggior parte delle applicazioni. Sono semplici da usare e disponibili in una gamma completa di misure metriche.
BUSSOLA CONICA 4535 FORO 100
Punti di forza
GG 25 Ghisa, fornito in confezione con 3 viti a testa cilindrica
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti della trasmissione di potenza, pulegge trapezoidali, pulegge dentate, giunti, ruote dentate
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 4535 |
|---|---|
| Materiale | gg25 ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 28 mm |
| Regolazione della coppia | 190 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di alesaggio | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione