Riferimenti
Bea Transmission:1610/30
Rubix:999210201006656
Produttore:391610030

Dettagli del prodotto : BUSSOLA CONICA 1610/30 391610030
Le bussole coniche permettono di allineare o bloccare pulegge, pignoni dentati o giunti all’albero di trasmissione in modo rapido e senza l’utilizzo di attrezzature. Le bussole sono complete di alesaggio e cava per chiavetta. La bussola conica elastica permette un recupero delle tolleranze. E’ possibile riutilizzare una bussola dopo un rimpiazzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1610 |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Peso | 300 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
