MA352555/875643/BUSSOLA 3525 F.55

Bussole di serraggio 3525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA352555
Rubix:999200100128451
EAN:3660338292231
MA352555/875643/BUSSOLA 3525 F.55

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3525
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA352555/875643/BUSSOLA 3525 F.55


DIN 6885 - Ghisa GG25
BOCCOLA CONICA 3525 FORO 55

Punti di forza

Ghisa GG25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica (a brugola)

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3525
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura16 mm
Regolazione della coppia115 N.m
Lunghezza bussola63,5 mm
Diametro di alesaggio55 mm
31,80 IVA esclusa
/ Unità
38,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione