MA161032/856930/BUSSOLA 1610 F.32

Bussola di serraggio 1610

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA161032
Rubix:999200100126321
Produttore:856930
EAN:3660338122064
MA161032/856930/BUSSOLA 1610 F.32

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1610
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA161032/856930/BUSSOLA 1610 F.32


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1610 BORE 32

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornito in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, pignoni

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1610
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura10 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola25,4 mm
Diametro di alesaggio32 mm
4,77 IVA esclusa
/ Unità
5,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore