Riferimenti
Optibelt:2012-35
Rubix:160000000482302
Produttore:1641696
EAN:4014486252552

Dettagli del prodotto : 1641696-BUSSOLE 2012-35
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 569 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
