856910-MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 19 MA131019
Mozzi rimovibili MA1310
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MA131019
Rubix:999180200040739
Produttore:856910
EAN:3660338121876

Documenti
Dettagli del prodotto : 856910-MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 19 MA131019
DIN 6885 - Ghisa GG25
TAPER BUSH 1310 BORE 19
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1310 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione