MA251722/856970/BUSSOLA 2517 F.22

Bussola di serraggio 2517

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA251722
Rubix:999200100126343
Produttore:856970
EAN:3660338122439
MA251722/856970/BUSSOLA 2517 F.22

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA251722/856970/BUSSOLA 2517 F.22


Boccola Taper serie 2517 - Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2517 BORE 22

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissioni di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper2517
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura8 mm
Regolazione della coppia48 N.m
Lunghezza bussola44,5 mm
Diametro di alesaggio22 mm
10,96 IVA esclusa
/ Unità
13,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore