Riferimenti
Mecaline:MA302060
Rubix:999180200040822
Produttore:857015
EAN:3660338122866

Documenti
Dettagli del prodotto : MA302060/857015/BUSSOLA 3020 F.60
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3020 BORE 60
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 18 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione