Riferimenti
Mecaline:MA161038
Rubix:999200100126323
Produttore:856932
EAN:3660338122088

Documenti
Dettagli del prodotto : MA161038/856932/BUSSOLA 1610 F.38
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1610 BORE 38
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornito in scatola con 2 viti senza testa.
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, pignoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 1610 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 19,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore