Riferimenti
Optibelt:3535-45
Rubix:160000000482376
Produttore:1594268
EAN:4014486252927


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1594268-BUSSOLE 3535-45
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6210 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/2 '' |
| Diametro di alesaggio | 45 mm |
| Peso | 5130 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione