Riferimenti
Mecaline:MA403048
Rubix:999200100128460
EAN:3660338292323

Documenti
Dettagli del prodotto : 875653-BUSSOLA 4030 F.48
DIN 6885 - Ghisa GG25
BOCCOLA CONICA 4030 FORO 48
Punti di forza
Ghisa GG 25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica con impronta esagonale
Applicazioni
Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza: pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, pignoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 4030 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 170 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione