Riferimenti
Optibelt:1108 20
Rubix:160000000482218
Produttore:1108-20
EAN:4014486251913


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | gg20 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1619032-BUSSOLE 1108-20
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 104 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | gg20 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,787 '' |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Peso | 125 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore