MA302065/857016/BUSSOLA 3020 F.65

Bussola di serraggio 3020

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA302065
Rubix:999200100126365
Produttore:857016
EAN:3660338122873
MA302065/857016/BUSSOLA 3020 F.65

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA302065/857016/BUSSOLA 3020 F.65


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3020 BORE 65

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3020
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura18 mm
Regolazione della coppia90 N.m
Lunghezza bussola50,8 mm
Diametro di alesaggio65 mm
18,36 IVA esclusa
/ Unità
22,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore