Riferimenti
Optibelt:2012-22
Rubix:160000000482296
Produttore:1656828
EAN:4014486252064

Dettagli del prodotto : 1656828-BUSSOLE 2012-22
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 709 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 6 mm |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,866 '' |
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Peso | 750 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
