Riferimenti
Chiaravalli:29303050
Rubix:170000000733337
Produttore:29303050
EAN:8054652073983

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3030 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29303050-BUSSOLA 3030 F.50 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3420 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3030 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione