Riferimenti
Chiaravalli:29121030
Rubix:170000000733224
Produttore:29121030
EAN:8054652072856

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1210 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29121030-BUSSOLA 1210 F.30 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1210 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione