Riferimenti
Optibelt:1108-25
Rubix:160000000482221
Produttore:1506598
EAN:4014486252187


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | ghisa (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1506598-BUSSOLE 1108-25
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 12 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione