Riferimenti
Chiaravalli:29353565
Rubix:170000000733370
Produttore:29353565
EAN:8054652074317

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29353565-BUSSOLA 3535 F.65 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5200 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di alesaggio | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione