Riferimenti
Mecaline:MA353550
Rubix:999200100126383
Produttore:857043
EAN:3660338123122

Documenti
Dettagli del prodotto : MA353550/857043/BUSSOLA 3535 F.50
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3535 BORE 50
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3535 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 14 mm |
| Regolazione della coppia | 113 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore