MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 16 MA131016

Mozzi rimovibili MA1310

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA131016
Rubix:999210209023435
Produttore:856908
EAN:3660338121852
MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 16 MA131016

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1310
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MOYEU AMOVIBLE 1310 AL 16 MA131016


DIN 6885 - Ghisa GG25
TAPER BUSH 1310 BORE 16

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1310
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura5 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola25,4 mm
Diametro di alesaggio16 mm
6,99 IVA esclusa
/ Unità
8,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione