Riferimenti
Chiaravalli:29201220
Rubix:170000000733274
Produttore:29201220
EAN:8054652073358

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2012 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29201220-BUSSOLA 2012 F.20 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 750 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2012 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 30 N.m |
| Lunghezza bussola | 31,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione