MA100812/856856/BUSSOLA 1008 F.12

Bussola di serraggio 1008

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA100812
Rubix:999200100126278
Produttore:856856
EAN:3660338121371
MA100812/856856/BUSSOLA 1008 F.12

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1008
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA100812/856856/BUSSOLA 1008 F.12


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1008 BORE 12

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti di trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1008
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura4 mm
Regolazione della coppia5,6 N.m
Lunghezza bussola22,3 mm
Diametro di alesaggio12 mm
3,08 IVA esclusa
/ Unità
3,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione