Riferimenti
Mecaline:MA454560
Rubix:999200100126403
Produttore:857070
EAN:3660338123375

Documenti
Dettagli del prodotto : 857070-BUSSOLA 4545 F 60
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 4545 BORE 60
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 4545 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 18 mm |
| Regolazione della coppia | 192 N.m |
| Lunghezza bussola | 115 mm |
| Diametro di alesaggio | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione