MA404095/857066/BUSSOLA 4040 F.95

Bussola di serraggio 4040

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA404095
Rubix:999200100126400
Produttore:857066
EAN:3660338123344
MA404095/857066/BUSSOLA 4040 F.95

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA404095/857066/BUSSOLA 4040 F.95


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 4040 BORE 95

Punti di forza

Ghisa GG 25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza: pulegge a V, pulegge dentate, giunti, pignoni

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper4040
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura25 mm
Regolazione della coppia169 N.m
Lunghezza bussola101,6 mm
Diametro di alesaggio95 mm
57,72 IVA esclusa
/ Unità
70,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione