Riferimenti
Optibelt:3535-40
Rubix:160000000482374
Produttore:1581270
EAN:4014486252767

Dettagli del prodotto : 1581270-BUSSOLE 3535-40
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6428 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3535 |
| Materiale | ghisa (en-gjl-200) |
| Larghezza della scanalatura | 12 mm |
| Regolazione della coppia | 115 N.m |
| Lunghezza bussola | 88,9 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1,575 '' |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Peso | 5130 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
