Riferimenti
Optibelt:3020-25
Rubix:160000000482329
Produttore:1764186
EAN:4014486252262

Dettagli del prodotto : 1764186-BUSSOLE 3020-25
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2929 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,984 '' |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Peso | 2500 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
