Riferimenti
Chiaravalli:29110811
Rubix:170000000733199
Produttore:29110811
EAN:8054652072603

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1108 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29110811-BUSSOLA 1108 F.11 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione