MA352575/875647/BUSSOLA 3525 F.75

Bussole di serraggio 3525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA352575
Rubix:999200100128455
EAN:3660338292279
MA352575/875647/BUSSOLA 3525 F.75

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3525
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA352575/875647/BUSSOLA 3525 F.75


DIN 6885 - Ghisa GG25
Boccola conica 3525 foro 75

Punti di forza

Ghisa GG25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica (a brugola)

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3525
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura22 mm
Regolazione della coppia115 N.m
Lunghezza bussola63,5 mm
Diametro di alesaggio75 mm
31,80 IVA esclusa
/ Unità
38,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione