MA352580/875648/BUSSOLA 3525 F.80

Bussole di serraggio 3525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA352580
Rubix:999200100128456
EAN:3660338292286
MA352580/875648/BUSSOLA 3525 F.80

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3525
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA352580/875648/BUSSOLA 3525 F.80


DIN 6885 - Ghisa GG25
Boccola conica 3525 foro 80

Punti di forza

Ghisa GG25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica (a brugola)

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3525
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura22 mm
Regolazione della coppia115 N.m
Lunghezza bussola63,5 mm
Diametro di alesaggio80 mm
31,80 IVA esclusa
/ Unità
38,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore