890457-TAPER BUSH 3525 BORE 100 890457

Bussole di serraggio 3525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA3525100
Rubix:999220105000211
Produttore:890457
EAN:3660338429668
890457-TAPER BUSH 3525 BORE 100 890457

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper3525
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890457-TAPER BUSH 3525 BORE 100 890457


DIN 6885 - Ghisa GG25
TAPER BUSH 3525 BORE 100

Punti di forza

Ghisa GG25, fornita in scatola con 3 viti a testa cilindrica (a brugola)

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper3525
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura28 mm
Regolazione della coppia115 N.m
Lunghezza bussola63,5 mm
Diametro di alesaggio100 mm
42,64 IVA esclusa
/ Unità
52,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione