Riferimenti
Optibelt:2517-25
Rubix:160000000482315
Produttore:1794452
EAN:4014486252255


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 2517 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) – din en 1561 |
Dettagli del prodotto : 1794452-BUSSOLE 2517-25
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1506 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 2517 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa) – din en 1561 |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 50 N.m |
| Lunghezza bussola | 44,5 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1/2 '' |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Peso | 1060 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore