Riferimenti
Chiaravalli:29302038
Rubix:170000000733318
Produttore:29302038
EAN:8054652073792

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29302038-BUSSOLA 3020 F.38 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2670 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione