Riferimenti
Chiaravalli:29454580
Rubix:170000000733429
Produttore:29454580
EAN:8054652074904

Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 4545 |
|---|---|
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
Dettagli del prodotto : 29454580-BUSSOLA 4545 F.80 MAGYS
Bussola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11050 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 4545 |
| Materiale | gg25 din 1691 hb 190÷210 |
| Regolazione della coppia | 190 N.m |
| Lunghezza bussola | 114,3 mm |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione