Riferimenti
Optibelt:1615-24
Rubix:160000000482282
Produttore:1656520
EAN:4014486252149


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1615 |
|---|---|
| Materiale | ghisa (en-gjl-200 – din en 1561) |
Dettagli del prodotto : 1656520-BUSSOLE 1615-24
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 487 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1615 |
| Materiale | ghisa (en-gjl-200 – din en 1561) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 38,1 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,944882 '' |
| Diametro di alesaggio | 24 mm |
| Peso | 600 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione