883107-BUSSOLA 4535 F.80

Bussola conica Mecaline con foro metrico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA453580
Rubix:999200100130970
Produttore:883107
EAN:3660338365249
883107-BUSSOLA 4535 F.80

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper4535
Materialegg25 ghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883107-BUSSOLA 4535 F.80


Le boccole coniche Mecaline offrono un mezzo di fissaggio dell'albero ideale per la maggior parte delle applicazioni. Sono semplici da usare e disponibili in una gamma completa di misure metriche.
BUSSOLA CONICA 4535 FORO 80

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in confezione con 3 viti a testa cilindrica

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti della trasmissione di potenza, pulegge trapezoidali, pulegge dentate, giunti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper4535
Materialegg25 ghisa
Larghezza della scanalatura22 mm
Regolazione della coppia190 N.m
Lunghezza bussola88,9 mm
Diametro di alesaggio80 mm
€ 71,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione