Riferimenti
Optibelt:3020-28
Rubix:160000000482330
Produttore:1553562
EAN:4014486252354


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 3020 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1553562-BUSSOLE 3020-28
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2881 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 3020 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 8 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 50,8 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 5/8 '' |
| Diametro di alesaggio | 28 mm |
| Peso | 2500 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore