MA161514/856936/BUSSOLA 1615 F.14

Bussola di serraggio 1615

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA161514
Rubix:999200100126326
Produttore:856936
EAN:3660338122118
MA161514/856936/BUSSOLA 1615 F.14

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper1615
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA161514/856936/BUSSOLA 1615 F.14


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 1615 BORE 14

Punti di forza

GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.

Applicazioni

For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper1615
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura5 mm
Regolazione della coppia19,6 N.m
Lunghezza bussola38,1 mm
Diametro di alesaggio14 mm
5,68 IVA esclusa
/ Unità
6,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione