Riferimenti
Optibelt:1108-15
Rubix:160000000482214
Produttore:1525720
EAN:4014486401134

Dettagli del prodotto : 1525720-BUSSOLE 1108-15
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1108 |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza della scanalatura | 5 mm |
| Regolazione della coppia | 5,6 N.m |
| Lunghezza bussola | 22,3 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 0,59055 '' |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
| Peso | 160 g |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
