Riferimenti
Optibelt:1610-35
Rubix:160000000482272
Produttore:1760686
EAN:4014486252538


Riepilogo info tecniche
| Boccola Taper | 1610 |
|---|---|
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
Dettagli del prodotto : 1760686-BUSSOLE 1610-35
Boccole coniche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 237 g |
|---|---|
| Boccola Taper | 1610 |
| Materiale | en-gjl-200 (ghisa grigia) |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 20 N.m |
| Lunghezza bussola | 25,4 mm |
| Diametro di foratura (pollici) | 1,378 '' |
| Diametro di alesaggio | 35 mm |
| Codice doganale | 84835020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione