857023-MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 35 857023
Bussola di serraggio 3030
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MA303032
Rubix:999210209023448
Produttore:857023
EAN:3660338122934

Documenti
Dettagli del prodotto : 857023-MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 35 857023
Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 3030 BORE 32
Punti di forza
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Applicazioni
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Boccola Taper | 3030 |
|---|---|
| Materiale | ghisa gg25 |
| Larghezza della scanalatura | 10 mm |
| Regolazione della coppia | 90 N.m |
| Lunghezza bussola | 76,2 mm |
| Diametro di alesaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione