MA201232/856960/BUSSOLA 2012 F.32

Bussola di serraggio 2012

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MA201232
Rubix:999180200040786
Produttore:856960
EAN:3660338122347
MA201232/856960/BUSSOLA 2012 F.32

Riepilogo info tecniche

Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MA201232/856960/BUSSOLA 2012 F.32


Ghisa GG25 - Chiavetta DIN 6885
TAPER BUSH 2012 BORE 32

Punti di forza

GG 25 Ghisa, fornito in scatola con 2 viti senza testa.

Applicazioni

Per il fissaggio di componenti per trasmissione di potenza, pulegge a V, pulegge dentate, accoppiamenti, ruote dentate

Informazioni tecniche


Attributi
Boccola Taper2012
Materialeghisa gg25
Larghezza della scanalatura10 mm
Regolazione della coppia30,4 N.m
Lunghezza bussola31,8 mm
Diametro di alesaggio32 mm
6,70 IVA esclusa
/ Unità
8,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore